Legrand - Céliane süllyesztő szett központi porszívó aljzathoz SN055844 - 067439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Talapzat szívófej - Igen
Lábkapcsoló - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060674397
Sonepar cikkszám
SN055844
Gyártói cikkszám
067439
Gyártói típuskód
Céliane 067439
Anyag:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Talapzat szívófej:
Igen
Lábkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Magasság:
51 mm
Szélesség:
51 mm
Mélység:
200 mm
Érintkezőpecek:
Nem
Céliane süllyesztő szett központi porszívó aljzathoz