Legrand - Céliane túlfeszültésgvédő IP20 SN056755 - 067193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 250 V
Szerelési mód - falon kívüli/süllyesztett
Pólusszám - 6
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060671938
Sonepar cikkszám
SN056755
Gyártói cikkszám
067193
Gyártói típuskód
Céliane 067193
Legmagasabb tartós feszültség AC:
250 V
Szerelési mód:
falon kívüli/süllyesztett
Pólusszám:
6
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges feszültség DC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Védelmi szint:
1 kV
Legmagasabb tartós feszültség DC:
250 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
1 kA
Teljes levezetési lökőáram (8/20) (L+N-PE):
1.5 kA
Védelmi szint L-N:
1 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1 kV
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
2.5 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
2.5 mm2
Jelzés az eszközön:
vizuális
Zavarszűrővel:
Igen