Legrand - Csavar 8-as DLP csatorna gipszkartonra rögzítéséhez G08788 - 030897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Furatátmérő - 8 mm
Csavarral - Nem
Tipli hossza - 40.2 mm
Csavarmenettel - Igen
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060308971
Sonepar cikkszám
G08788
Gyártói cikkszám
030897
Gyártói típuskód
DLP mini 030897
Anyag:
egyéb
Furatátmérő:
8 mm
Csavarral:
Nem
Tipli hossza:
40.2 mm
Csavarmenettel:
Igen
Csavar 8-as DLP csatorna gipszkartonra rögzítéséhez