Legrand - Csavar kalap fejű M12 anyával SN089232 - 037465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság - 25 mm
Csavarmenet mérete (metrikus) - 12
Fej szélessége - 19 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060374655
Sonepar cikkszám
SN089232
Gyártói cikkszám
037465
Gyártói típuskód
037465
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Hosszúság:
25 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
12
Fej szélessége:
19 mm
Anyagminőség:
egyéb
Szerelősínekhez használható:
Nem
Rögzítéstechnika ; Kalapácsfejű csavar ; Csavar kalap fejű M12 anyával