Legrand - Csavar M6x10mm metrikus hatlapfejű G66578 - 036775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm
Csavarfej - hatlapú csavarbemetszéssel
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060367756
Sonepar cikkszám
G66578
Gyártói cikkszám
036775
Gyártói típuskód
XL 036775
Anyag:
acél
Fejforma:
hatlapfej (hexagonális)
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
10 mm
Csavarfej:
hatlapú csavarbemetszéssel
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Csavar M6x10mm metrikus hatlapfejű