Legrand - Csavar minden Batiboxhoz Ø3 mm, hossz: 40 mm, csavarmenet magassága: 1,06 mm SN141696 - 089748
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Fejforma - lapos fej
Anyagminőség - 5.8 (acél)
Csavarfej - csavarbemetszés
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141696
Gyártói cikkszám
089748
Gyártói típuskód
Batibox 089748
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos fej
Anyagminőség:
5.8 (acél)
Csavarfej:
csavarbemetszés
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
2.9
Csavar minden Batiboxhoz Ø3 mm, hossz: 40 mm, csavarmenet magassága: 1,06 mm