Legrand - CX3 okos központi egység kalapsínre pattintható 2,5 modul széles bézs SN145606 - =412181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Protokoll - TCP/IP
Üzemi feszültség - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145606
Gyártói cikkszám
=412181
Gyártói típuskód
CX3 412181
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Protokoll:
TCP/IP
Üzemi feszültség:
240-240 V
Web-szerver:
Nem
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
többszörös-illesztőfelületek
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
2.5
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Igen
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP3X