Legrand - Elágazó doboz - IP30 - IK07 - 4P vezeték keresztmetszet 150 mm2 - 309A SX068593 - 033074
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsok - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas - IP30
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060330743
Sonepar cikkszám
SX068593
Gyártói cikkszám
033074
Gyártói típuskód
033074
Kapcsok:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
IP védettséghez alkalmas:
IP30
Szín:
szürke
Anyag:
fém
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Elágazó doboz - IP30 - IK07 - 4P vezeték keresztmetszet 150 mm2 - 309A