Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elágazódoboz betonpadlóba SN056896 - 088073

MásolásMásolás
Legrand - Elágazódoboz betonpadlóba SN056896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes

  • Névleges méret - 346 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 50-70 mm

  • Csatornamagasság - 25-25 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056896

Gyártói cikkszám

088073

Gyártói típuskód

088073

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyzetes

Névleges méret:

346 mm

Kiegyenlítési tartomány:

50-70 mm

Csatornamagasság:

25-25 mm

Min. padlóburkoló magasság:

50 mm

Csatornaszélesség:

150-225 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Nem

Elágazódoboz betonpadlóba