Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr földelő készlet átkötő vez 6mm2 G66577 - 034795

Legrand
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Vezetékforma - lapos / sima

  • Fonat - Igen

  • Hosszúság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060347956

Sonepar cikkszám

G66577

Gyártói cikkszám

034795

Gyártói típuskód

Altis 034795

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Vezetékforma:

lapos / sima

Fonat:

Igen

Hosszúság:

200 mm

Kábelsarukkal:

Nem

Csatlakozó zászló fúrt:

Igen

Csatlakozólécekkel:

Nem

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezető felület:

ónozott

Vezetékszélesség kb.:

12 mm

Szigetelt:

Nem

Elosztószekr földelő készlet átkötő vez 6mm2