Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr szigetelő szegecsek XL3 szekrényhez GT26898 - 020080

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr szigetelő szegecsek XL3 szekrényhez GT26898

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 5-5.2 mm

  • Kivitel - beütő szeg

  • Nyílás átmérője - 5 mm

  • Szín - fekete

  • Leszerelés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060200800

Sonepar cikkszám

GT26898

Gyártói cikkszám

020080

Gyártói típuskód

XL3 020080

Befogási tartomány:

5-5.2 mm

Kivitel:

beütő szeg

Nyílás átmérője:

5 mm

Szín:

fekete

Leszerelés lehetséges:

Nem

Elosztószekr szigetelő szegecsek XL3 szekrényhez