Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 csavar M6 GT20156 - 020091

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 csavar M6 GT20156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 14 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060200916

Sonepar cikkszám

GT20156

Gyártói cikkszám

020091

Gyártói típuskód

XL3 020091

Anyag:

acél

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

14 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Elosztószekr XL3 csavar M6