Legrand - Fáziskapcsoló háromfázisú berendezésekhez IP21 GT20436 - 003608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Protokoll - egyéb
Üzemi feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060036089
Sonepar cikkszám
GT20436
Gyártói cikkszám
003608
Gyártói típuskód
IOBL 003608
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Protokoll:
egyéb
Üzemi feszültség:
400-400 V
Web-szerver:
Nem
Vizualizáció:
Nem
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Szétszerelés elleni védelem:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Frissítésre alkalmas:
Nem
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Nem
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP21