Legrand - Fehér LED fedél 2 m DLP csatornához és energiaoszlophoz IP40 SN055498 - 019088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP40
Fényforrások száma méterenként - 60
Fényszín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055498
Gyártói cikkszám
019088
Gyártói típuskód
019088
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP40
Fényforrások száma méterenként:
60
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
45 mm
Egyedi szakaszok hossza:
2000 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Nem
Magasság / mélység:
22 mm
Végidommal:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Teljes hossz:
2 m
Átmérő:
0 mm
Fehér LED fedél 2 m DLP csatornához és energiaoszlophoz