Legrand - Fehér LED fedél ajtókeret kiegészítő IP40 SN056900 - 019073
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény méterenként - 4.8 W
Kivitel - szalag
Védettség (IP) - IP40
Fényforrások száma méterenként - 60
Fényszín - fehér
Csomagolás és feltételek
11 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056900
Gyártói cikkszám
019073
Gyártói típuskód
019073
Lámpateljesítmény méterenként:
4.8 W
Kivitel:
szalag
Védettség (IP):
IP40
Fényforrások száma méterenként:
60
Fényszín:
fehér
Feszültség fajtája:
DC
Szélesség:
40 mm
Működtető:
elektronikus trafó
Egyedi szakaszok hossza:
2000 mm
Csatlakozó szettel:
Igen
Öntapadós:
Nem
Magasság / mélység:
12.5 mm
Végidommal:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Sugárzási szög:
120 °
Rendszer teljesítmény:
10 W
Teljes hossz:
4 m
Átmérő:
0 mm