Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Fürdőszobai lpt 11W kompfcsöves G23 + ff IP23 GT57747 - 190817

MásolásMásolás
Legrand - Fürdőszobai lpt 11W kompfcsöves G23 + ff IP23 GT57747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP24

  • Foglalat - 2G7

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57747

Gyártói cikkszám

190817

Gyártói típuskód

Sarlam Prismaline 190817

Fényforrással:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP24

Foglalat:

2G7

Névleges feszültség:

220-240 V

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Hosszúság:

470 mm

Feszültség fajtája:

AC

Szélesség:

60 mm

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kapcsolóval:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

77 mm

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Névleges áram:

46-50 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

900-0 lm

Fürdőszobai lpt 11W kompfcsöves G23 + ff IP23