Legrand - G5 tart.vil. lpt 11W címezhető készenléti mód 1h, 500 lm IP42 SN055806 - 061763
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság - NiCd
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617639
Sonepar cikkszám
SN055806
Gyártói cikkszám
061763
Gyártói típuskód
061763
Szerelési mód:
beépített
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
365 mm
Szélesség:
150 mm
Magasság / mélység:
59 mm
Beépítési szélesség:
158 mm
Beépítési hossz:
374 mm
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Névleges áram:
220-220 mA
Beépítési magasság/-mélység:
64 mm