Legrand - G5 tart.vil. lpt 8W címezhető készenléti mód 1h 210lm IP42 SN055807 - 061770
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Funkció - menekülési útvonal jelölés
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617707
Sonepar cikkszám
SN055807
Gyártói cikkszám
061770
Gyártói típuskód
061770
Szerelési mód:
beépített
Funkció:
menekülési útvonal jelölés
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
1-1 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
365 mm
Szélesség:
150 mm
Magasság / mélység:
59 mm
Beépítési szélesség:
158 mm
Beépítési hossz:
374 mm
Rendszer teljesítmény:
8 W
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
210-0 lm
Névleges áram:
91-91 mA
Beépítési magasság/-mélység:
64 mm