MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - G5 tart.vil. lpt 8W címezhető készenléti mód 1h 345lm IP42 SN055805 - 061762

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - G5 tart.vil. lpt 8W címezhető készenléti mód 1h 345lm IP42 SN055805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - beépített

  • Védettség (IP) - IP42

  • Jelölés fajtája - egyoldalas

  • Akkumulátor tulajdonság - NiCd

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060617622

Sonepar cikkszám

SN055805

Gyártói cikkszám

061762

Gyártói típuskód

061762

Szerelési mód:

beépített

Védettség (IP):

IP42

Jelölés fajtája:

egyoldalas

Akkumulátor tulajdonság:

NiCd

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas jelölésfajtához:

matrica

Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G5

Búra anyaga:

műanyag opál

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

365 mm

Szélesség:

150 mm

Magasság / mélység:

59 mm

Beépítési szélesség:

158 mm

Beépítési hossz:

374 mm

Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:

nincs

Vészhelyzeti áramellátó rendszer:

decentrális (egyedi elem)

Fényforrás:

fénycső

Névleges áram:

150-150 mA

Beépítési magasság/-mélység:

64 mm

G5 tart.vil. lpt 8W címezhető készenléti mód 1h 345lm