Legrand - G5 tartalékvil. lpt 8W standard készenléti mód, 3h 155lm IP42 SN055802 - 061742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - beépített
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal - Nem
Védettség (IP) - IP42
Jelölés fajtája - egyoldalas
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060617424
Sonepar cikkszám
SN055802
Gyártói cikkszám
061742
Gyártói típuskód
061742
Szerelési mód:
beépített
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Piktogrammal:
Nem
Védettség (IP):
IP42
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges üzemidő:
3-3 h
Feszültség fajtája:
AC
Távvezérléssel:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK07
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
G5
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Működtető:
EVG
Hosszúság:
365 mm
Szélesség:
150 mm
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Magasság / mélység:
59 mm
Beépítési szélesség:
158 mm
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Beépítési hossz:
374 mm
Pólusszám:
4
Rendszer teljesítmény:
16 W
Vészhelyzeti funkciót felügyelő rendszer:
nincs
Vészhelyzeti áramellátó rendszer:
decentrális (egyedi elem)
Fényforrás:
fénycső
Világítófejek száma:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
160-160 lm
Névleges áram:
70-70 mA
Beépítési magasság/-mélység:
64 mm
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2