Nem visszaküldhető

Legrand - Hajólámpa 1x 60W izzós ovál IP44 fémráccsal GT19808 - 060414

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hajólámpa 1x 60W izzós ovál IP44 fémráccsal GT19808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

179 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060604141

Sonepar cikkszám

GT19808

Gyártói cikkszám

060414

Gyártói típuskód

Bébilux 060414

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Dimmelés DALI:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

207-253 V

Ütésállóság (IK):

IK06

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Búra anyaga:

mintázott üveg

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Raszter típusa:

nincs

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Működtető:

nem szükséges

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

175 mm

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Névleges áram:

261-545 mA

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Fényelosztó:

diffúzor lencse / optika / panel

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Szélesség:

126 mm

Fényeloszlás:

aszimmetrikus

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Beépítési hossz:

175 mm

Magasság / mélység:

105 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-10-40 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Fényforrás:

izzólámpa

Légrésekkel:

Nem

Rendszer teljesítmény:

60 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

710-710 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Védettségi fokozat (IP), hátoldal:

IP44

Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:

710 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Fényhasznosítás:

0-0 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Fényerősség:

0-0 cd

Hajólámpa 1x 60W izzós ovál IP44 fémráccsal