Legrand - Hajólámpa 1x100W izzós E27 kerek IP54 antracit GT41845 - 062405
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Nem
Ütésállóság (IK) - IK08
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060624051
Sonepar cikkszám
GT41845
Gyártói cikkszám
062405
Gyártói típuskód
062405
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
egyéb
Működtető:
nem szükséges
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
254 mm
Magasság / mélység:
118 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem