Legrand - Hajólámpa 1x100W izzós kerek IP44 polikarb. burával GT10682 - 060459
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10682
Gyártói cikkszám
060459
Gyártói típuskód
060459
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Dimmelés DALI:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
110-230 V
Ütésállóság (IK):
IK07
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Működtető:
nem szükséges
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
230 mm
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Névleges áram:
304-636 mA
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Dimmelés DMX:
Nem
Szélesség:
230 mm
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Külső átmérő:
230 mm
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Beépítési hossz:
230 mm
Magasság / mélység:
105 mm
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-10-40 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Fényforrás:
izzólámpa
Légrésekkel:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
105 mm
Rendszer teljesítmény:
70 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Szabályozható fényerősség:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-1200 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Védettségi fokozat (IP), hátoldal:
IP44
Fényáram vészhelyzeti üzem esetén:
1200 lm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Fényhasznosítás:
0-0 lm/W
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
Fényerősség:
0-0 cd