Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hajólámpa 2x 9W kompfcsöves kerek IP44 ütésálló G2903 - 062417

MásolásMásolás
Legrand - Hajólámpa 2x  9W kompfcsöves kerek IP44 ütésálló G2903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G23

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G2903

Gyártói cikkszám

062417

Gyártói típuskód

062417

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G23

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-0 V

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Hajólámpa 2x 9W kompfcsöves kerek IP44 ütésálló