Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Hajólámpa 9W kompfcsöves G23 szögletes IP54 GT40357 - 062401

MásolásMásolás
Legrand - Hajólámpa 9W kompfcsöves G23 szögletes IP54 GT40357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G23

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060624019

Sonepar cikkszám

GT40357

Gyártói cikkszám

062401

Gyártói típuskód

062401

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G23

Alkalmas függesztésre:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Működtető:

EVG

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

205 mm

Szélesség:

140 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

113 mm

Rendszer teljesítmény:

9 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Hajólámpa 9W kompfcsöves G23 szögletes IP54