Legrand - Hengeres 10x38mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét G19545 - 013410
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060134105
Sonepar cikkszám
G19545
Gyártói cikkszám
013410
Gyártói típuskód
LEXIC 013410
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.3 W
Hengeres 10x38mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét