Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm 25A aM motorvédő bizt betét G10656 - 013025

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm  25A aM motorvédő bizt betét G10656

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 25 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060130251

Sonepar cikkszám

G10656

Gyártói cikkszám

013025

Gyártói típuskód

LEXIC 013025

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

25 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.7 W

Hengeres 10x38mm 25A aM motorvédő bizt betét