Legrand - Hengeres 10x38mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét G19548 - 013425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 10x38 mm
Névleges áram - 25 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060134259
Sonepar cikkszám
G19548
Gyártói cikkszám
013425
Gyártói típuskód
LEXIC 013425
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
G
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.7 W
Hengeres 10x38mm 25A gL/gG vezvédő bizt betét