Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét G11075 - 013304

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm   4A gL/gG vezvédő bizt betét G11075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 4 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060133047

Sonepar cikkszám

G11075

Gyártói cikkszám

013304

Gyártói típuskód

LEXIC 013304

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

4 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.85 W

Hengeres 10x38mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét