Legrand - Hengeres 14x51mm 12A aM motorvédő bizt betét GT06669 - 014012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 12 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060140120
Sonepar cikkszám
GT06669
Gyártói cikkszám
014012
Gyártói típuskód
LEXIC 014012
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
12 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.7625 W
Hengeres 14x51mm 12A aM motorvédő bizt betét