Legrand - Hengeres 14x51mm 20A gL/gG vezvédő bizt betét G30944 - 014320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 20 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060143206
Sonepar cikkszám
G30944
Gyártói cikkszám
014320
Gyártói típuskód
LEXIC 014320
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
20 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
G
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
2.75 W
Hengeres 14x51mm 20A gL/gG vezvédő bizt betét