Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 14x51mm 2A aM motorvédő bizt betét GT62612 - 014002

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 14x51mm  2A aM motorvédő bizt betét GT62612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060140021

Sonepar cikkszám

GT62612

Gyártói cikkszám

014002

Gyártói típuskód

LEXIC 014002

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

2 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.75 W

Hengeres 14x51mm 2A aM motorvédő bizt betét