Legrand - Hengeres 14x51mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét GT00617 - 014304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 4 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060143046
Sonepar cikkszám
GT00617
Gyártói cikkszám
014304
Gyártói típuskód
LEXIC 014304
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
4 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
G
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.1 W
Hengeres 14x51mm 4A gL/gG vezvédő bizt betét