Legrand - Hengeres 14x51mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét G32668 - 014350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 50 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060143503
Sonepar cikkszám
G32668
Gyártói cikkszám
014350
Gyártói típuskód
LEXIC 014350
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
50 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
G
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4.8 W
Hengeres 14x51mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét