Legrand - Hengeres 22x58mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét G25545 - 015310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 10 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060153106
Sonepar cikkszám
G25545
Gyártói cikkszám
015310
Gyártói típuskód
LEXIC 015310
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
10 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
G
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.9 W
Hengeres 22x58mm 10A gL/gG vezvédő bizt betét