Legrand - Hengeres 22x58mm 125A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül G19696 - 015097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 125 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060150976
Sonepar cikkszám
G19696
Gyártói cikkszám
015097
Gyártói típuskód
LEXIC 015097
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
125 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
11.3 W
Hengeres 22x58mm 125A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül