Legrand - Hengeres 22x58mm 20A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül G37609 - 015020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 20 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060150204
Sonepar cikkszám
G37609
Gyártói cikkszám
015020
Gyártói típuskód
LEXIC 015020
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
20 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.4 W
Hengeres 22x58mm 20A aM motorvédő bizt betét ütőszeg nélkül