Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 22x58mm 32A gL/gG vezvédő bizt betét 15332 - 015332

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 22x58mm  32A gL/gG vezvédő bizt betét 15332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kioldási karakterisztika - G

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060153328

Sonepar cikkszám

15332

Gyártói cikkszám

015332

Gyártói típuskód

LEXIC 015332

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldási karakterisztika:

G

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.7 W

Hengeres 22x58mm 32A gL/gG vezvédő bizt betét