Legrand - Hengeres 22x58mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét GT42048 - 015540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 40 A
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42048
Gyártói cikkszám
015540
Gyártói típuskód
LEXIC 015540
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
40 A
Kioldási karakterisztika:
G
Hengeres 22x58mm 40A gL/gG vezvédő bizt betét