Legrand - Hengeres 22x58mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel 15550 - 015550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 50 A
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
15550
Gyártói cikkszám
015550
Gyártói típuskód
LEXIC 015550
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
50 A
Kioldási karakterisztika:
G
Hengeres 22x58mm 50A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel