Legrand - Hengeres 22x58mm 63A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel 15563 - 015563
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 63 A
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
15563
Gyártói cikkszám
015563
Gyártói típuskód
LEXIC 015563
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
63 A
Kioldási karakterisztika:
G
Hengeres 22x58mm 63A gL/gG vezvédő bizt betét ütőszeggel