Legrand - Hengeres 8,5x31,5mm 12A gL/gG vezvédő bizt betét G46088 - 012312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 12 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - G
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060123123
Sonepar cikkszám
G46088
Gyártói cikkszám
012312
Gyártói típuskód
LEXIC 012312
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
12 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
G
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
1.3 W
Hengeres 8,5x31,5mm 12A gL/gG vezvédő bizt betét