Legrand - Hengeres 8,5x31,5mm 4A aM motorvédő bizt betét 12002 - 012002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 2 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060120023
Sonepar cikkszám
12002
Gyártói cikkszám
012002
Gyártói típuskód
LEXIC 012002
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
2 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.45 W
Hengeres 8,5x31,5mm 4A aM motorvédő bizt betét