Legrand - Hengeres 8,5x31,5mm 6A aM motorvédő bizt betét GT05535 - 012006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 6 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC/DC
Kioldási karakterisztika - lomha (T)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060120061
Sonepar cikkszám
GT05535
Gyártói cikkszám
012006
Gyártói típuskód
LEXIC 012006
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Kioldási karakterisztika:
lomha (T)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
aM (kapcsolókészülék-védelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.83 W
Hengeres 8,5x31,5mm 6A aM motorvédő bizt betét