Legrand - Hengeres 8,5x31,5mm 6A gL/gG vezvédő bizt betét G2812 - 012306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 6 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - AC
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060123062
Sonepar cikkszám
G2812
Gyártói cikkszám
012306
Gyártói típuskód
LEXIC 012306
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
6 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Állapotjelző típusa:
egyéb
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.83 W
Hengeres 8,5x31,5mm 6A gL/gG vezvédő bizt betét