Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres bizt betét motorvédő 14x51mm 32A aM 14032 - 014032

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Hengeres bizt betét motorvédő 14x51mm  32A aM 14032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060140328

Sonepar cikkszám

14032

Gyártói cikkszám

014032

Gyártói típuskód

LEXIC 014032

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Állapotjelző típusa:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.6 W

Hengeres bizt betét motorvédő 14x51mm 32A aM