Legrand - Hordozható LED lámpa, manuális be-/kikapcsolás, 3 fényszinttel, beépített Ni-MH akkumulátorral, IP40 - IK07 SX069087 - 060797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feltölthető - Igen
Fő fényforrás - egyéb
Védettség (IP) - IP44
Névleges feszültség - 220-240 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060607975
Sonepar cikkszám
SX069087
Gyártói cikkszám
060797
Gyártói típuskód
060797
Feltölthető:
Igen
Fő fényforrás:
egyéb
Védettség (IP):
IP44
Névleges feszültség:
220-240 V
Villogó fény funkció mellék-fényforrás:
Nem
Villogó fény funkció fő-fényforrás:
Nem
Szélesség:
120 mm
Hosszúság:
235 mm
Lámpateljesítmény fő fényforrás:
5 W
Beépített töltőberendezés:
Igen
Mellék-fényforrás:
egyéb
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas vészfényhez:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
60-60 lm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
180 mm