Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Intelligens kezdő csomag - Központi egység intelligens csatlakozóaljzattal + főkapcsoló Celiane Netatmo Fehér SX069107 - 064820

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Intelligens kezdő csomag - Központi egység intelligens csatlakozóaljzattal + főkapcsoló  Celiane Netatmo Fehér SX069107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - Zigbee

  • Protokoll - TCP/IP

  • Üzemi feszültség - 230-250 V

  • Web-szerver - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971258792

Sonepar cikkszám

SX069107

Gyártói cikkszám

064820

Gyártói típuskód

Netatmo 064820

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

Zigbee

Protokoll:

TCP/IP

Üzemi feszültség:

230-250 V

Web-szerver:

Nem

Vizualizáció:

Igen

Kivitel:

többszörös-illesztőfelületek

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Eszközök max. száma csatornánként:

100

Szétszerelés elleni védelem:

Igen

Frissítésre alkalmas:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Ellátófüggő:

Nem

Rádió-illesztőfelület:

Igen

IR (infravörös)-illesztőfelület:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Intelligens kezdő csomag - Központi egység intelligens csatlakozóaljzattal + főkapcsoló Celiane Netatmo Fehér