Legrand - Intelligens kezdő csomag - Központi egység intelligens csatlakozóaljzattal + főkapcsoló Celiane Netatmo Grafitszürke SX069109 - 064828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - Zigbee
Protokoll - TCP/IP
Üzemi feszültség - 230-250 V
Web-szerver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971258839
Sonepar cikkszám
SX069109
Gyártói cikkszám
064828
Gyártói típuskód
Netatmo 064828
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
Zigbee
Protokoll:
TCP/IP
Üzemi feszültség:
230-250 V
Web-szerver:
Nem
Vizualizáció:
Igen
Kivitel:
többszörös-illesztőfelületek
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Eszközök max. száma csatornánként:
100
Szétszerelés elleni védelem:
Igen
Frissítésre alkalmas:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Ellátófüggő:
Nem
Rádió-illesztőfelület:
Igen
IR (infravörös)-illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP40