Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - IOBL scenárió távirányító IR GT37012 - 088220

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - IOBL scenárió távirányító IR GT37012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Kivitel - kézi adó

  • Anyag - műanyag

  • Busz-rendszer KNX - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060882204

Sonepar cikkszám

GT37012

Gyártói cikkszám

088220

Gyártói típuskód

IOBL 088220

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Kivitel:

kézi adó

Anyag:

műanyag

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Csatornák száma:

24

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-csatolással:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

IOBL scenárió távirányító IR